Fresa radial redonda HSCo8 corta, doble filo, corte al centro

Ref.: 5443600083

FRESA-RADI-WN-HSCO8-D4,0MM

Descripción

FRESA-RADI-WN-HSCO8-D4,0MM
Fresa radial redonda HSCo8 corta, doble filo, corte al centro
Recomendada para fresado de materiales de resistencia intermedia y alta resistencia de hasta aproximadamente 1100 N/mm². Adecuada para fresado recto y en particular para fresado de contornos.
1056

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

HSCo8
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

7 mm
Más Información

Código del producto

1056
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

7 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Metal colado;Plástico;Titanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

e8
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Plásticos;Titanio
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top