Fregona microfibra negra

Ref.: 6120500002
Ver todas las versiones

FREGONA-MICROFIBRA-REJILLA-NEGRA-150GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Fregona 100% microfibra negra dispuesta en tiras para un máximo poder de absorción y durabilidad
• Fregona profesional, no necesita productos químicos para una limpieza efectiva de superficies.
• Compatible con productos químicos de limpieza, incluso con la lejía.
• Su tejido en forma de rejilla permite que las fibras penetren en las cavidades de difícil acceso y puedan absorber todo tipo de suciedad, visible y no visible.
• Las fibras sintéticas le otorgan una mayor durabilidad, evitando que sus tiras se deformen, comparado con fregonas de viscosa o algodón.
• Limpia en profundidad sin dejar ningún tipo de hilo, traza o vello.
• Recomendado para superficies delicadas como el parquet, mármol, gres, etc.
• Muy fácil de escurrir.
• Palo antideslizante con anclaje a rosca universal.
• Mayor comodidad en su manejo gracias a su longitud y diámetro amplio.
Nota
Antes de su uso, lavar con abundante agua.

Material

Microfibra
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Catálogo General

6120500002

Ficha Técnica

32410039.pdf