Fregona microfibra Bimaterial PRO

Ref.: 0891350015
Ver todas las versiones

MOPA MICROFIBRA BIMATERIAL PRO 32CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOPA MICROFIBRA BIMATERIAL PRO 32CM
Fregona microfibra Bimaterial PRO
Fregona industrial de microfibra.

Características:

  • Nueva tecnología de microfibras, que permite arrastrar la suciedad y el secado en una sola pasada.
  • En una misma tira de la fregona se aúna poliéster al 100% y una composición compuesta por una mezcla de microfibra en un 80% de poliéster y un 20% de poliamida.
  • Ideal para la limpieza de grandes superficies.
  • Alta eficiencia en la limpieza y arrastre de suciedad.
  • Etiqueta para codificación por colores para reducir riesgos de contaminación cruzada.
  • Pinza de polipropileno para una firme sujeción de la fregona y el mango.

Lavar fregona en frío (30º).


No utilizar secadora, suavizante y no planchar.

Longitud

32 cm
Más Información

Anchura

14 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster y poliamida
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Catálogo General

0891350015

Ficha Técnica

316292414.pdf
Scroll to top