Fresa de desbastar de metal duro integral, tres filos, vástago cilíndrico.

Ref.: 5443300443

FRESA DSBT-SP-DIN6527L-AL-SC-HA-D10,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA DSBT-SP-DIN6527L-AL-SC-HA-D10,0MM
Fresa de desbastar de metal duro integral, tres filos, vástago cilíndrico.
Especialmente adecuado para el mecanizado de materiales de aluminio (tanto para aleaciones fundidas como forjadas) La superficie, extraordinariamente lisa, evita la afiladura de cantos.
7015

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.45 mm
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

16 mm
Más Información

Código del producto

7015
Más Información

Diámetro de la holgura

9.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

30 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

16 mm
Más Información

Ángulo de giro

35°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio;Cobre;Latón;Plástico
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.45 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443300443

Ficha Técnica

638297071.pdf
Scroll to top