Puntera para cable

Ref.: 5176023004
Ver todas las versiones

FORK MACHINED A4-D4

Descripción

FORK MACHINED A4-D4

Anchura de la horquilla (exterior)

20 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Longitud del terminal

45 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Altura de la horquilla

11 mm
Más Información

Adecuado para

Cable metálico con d 4 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.5 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

14 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

4 mm
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información