Base acuosa Protex

Ref.: 0893800266
Ver todas las versiones

FONDO-PROTEX-BASE-AGUA-ROBLE-FR-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FONDO-PROTEX-BASE-AGUA-ROBLE-FR-5L
Base acuosa Protex
Producto para exteriores.

Ventajas

  • Rendimiento excepcional frente a agentes atmosféricos: agua, sol, frío, etc.
  • Con una dispersión especial que permite que la madera transpire correctamente y permite la elasticidad para que pueda adaptarse a los movimientos naturales.
  • Excepcionalmente resistente a la intemperie con protección fungicida, bactericida e insecticida.

Características

  • Monocomponente acuoso.
  • Fácil aplicación con brocha.
  • Excelente adherencia.
  • Gran tixotropía.
  • Buena nivelación.
  • Gran cobertura.
  • Secado rápido.
  • Rendimiento excepcional cuando se enfrenta a agentes atmosféricos y biológicos.
  • Repelente al agua.
  • Aplicación con pistola (manual, airless, airmix o robot).
  • Olor no agresivo durante la aplicación.
  • Poro abierto.
  • Los colores pueden transferirse.

  • Aplique el material sobre superficies limpias y secas que sean resistentes a la grasa, cera, aceite o cualquier otro producto que pueda evitar una adhesión adecuada.

  • Agite antes de usar para mezclar bien el producto.

  • Lije perfectamente la madera en bruto para una buena penetración y adhesión.

  • Aplique con brocha, rodillo o pistola. Para inmersión, ajuste la viscosidad.

  • Añada agua para reducir la viscosidad del producto.

  • No aplique el producto a temperaturas inferiores a 12 ºC ni humedad superior al 85 %, ni sobre madera con más del 15 % de humedad.

  • La intensidad del color depende del tipo de madera y del número de capas aplicadas.

  • Herramienta: Pistola de mano, robot, electrostática, airless, airmix

  • Disolvente: Agua

  • Peso %: 5-10 %

  • El tiempo de secado se refiere a la circulación del aire y a las condiciones de humedad relativa que favorecen la evaporación gradual del agua.

  • En caso de lluvia o humedad elevada, puede que aparezca una película blanca, que desaparecerá gradualmente a medida que el agua se evapore.

  • Solo para uso profesional.

Base química

Látex/agua
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Roble francés
Más Información

Peso del contenido

5.15 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

1 h
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Densidad

1.03 g/cm³
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en volumen/área

0.35 l/m²
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 60%
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Cantidad de aplicación mínima en volumen/área

0.16 l/m²
Más Información

Densidad/condiciones

1,03 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en volumen/área

0,16-0,35 l/m²
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

2 h / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en volumen/área/condici

0,16-0,35 l/m² / dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0893800266

Ficha Técnica

32406071.pdf

Hoja de datos de seguridad

04584923.PDF

Y12023020702000037766886e1fa4da3
Scroll to top