FONDO-PROTEX-BASE-AGUA-NOGAL-MED-5L Base acuosa Protex Producto para exteriores.
Ventajas
Rendimiento excepcional frente a agentes atmosféricos: agua, sol, frío, etc.
Con una dispersión especial que permite que la madera transpire correctamente y permite la elasticidad para que pueda adaptarse a los movimientos naturales.
Excepcionalmente resistente a la intemperie con protección fungicida, bactericida e insecticida.
Características
Monocomponente acuoso.
Fácil aplicación con brocha.
Excelente adherencia.
Gran tixotropía.
Buena nivelación.
Gran cobertura.
Secado rápido.
Rendimiento excepcional cuando se enfrenta a agentes atmosféricos y biológicos.
Repelente al agua.
Aplicación con pistola (manual, airless, airmix o robot).
Olor no agresivo durante la aplicación.
Poro abierto.
Los colores pueden transferirse.
Aplique el material sobre superficies limpias y secas que sean resistentes a la grasa, cera, aceite o cualquier otro producto que pueda evitar una adhesión adecuada.
Agite antes de usar para mezclar bien el producto.
Lije perfectamente la madera en bruto para una buena penetración y adhesión.
Aplique con brocha, rodillo o pistola. Para inmersión, ajuste la viscosidad.
Añada agua para reducir la viscosidad del producto.
No aplique el producto a temperaturas inferiores a 12 ºC ni humedad superior al 85 %, ni sobre madera con más del 15 % de humedad.
La intensidad del color depende del tipo de madera y del número de capas aplicadas.
Herramienta: Pistola de mano, robot, electrostática, airless, airmix
Disolvente: Agua
Peso %: 5-10 %
El tiempo de secado se refiere a la circulación del aire y a las condiciones de humedad relativa que favorecen la evaporación gradual del agua.
En caso de lluvia o humedad elevada, puede que aparezca una película blanca, que desaparecerá gradualmente a medida que el agua se evapore.
https://www.wurth.es/fondo-protex-b-agua-nogal-med-5l460495FONDO-PROTEX-BASE-AGUA-NOGAL-MED-5LFONDO-PROTEX-BASE-AGUA-NOGAL-MED-5L<br>Base acuosa Protex<br>Producto para exteriores.<br><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Rendimiento excepcional frente a agentes atmosféricos: agua, sol, frío, etc.</li><li>Con una dispersión especial que permite que la madera transpire correctamente y permite la elasticidad para que pueda adaptarse a los movimientos naturales.</li><li>Excepcionalmente resistente a la intemperie con protección fungicida, bactericida e insecticida.</li></ul><p class="level1">Características</p><ul><li>Monocomponente acuoso.</li><li>Fácil aplicación con brocha.</li><li>Excelente adherencia.</li><li>Gran tixotropía.</li><li>Buena nivelación.</li><li>Gran cobertura.</li><li>Secado rápido.</li><li>Rendimiento excepcional cuando se enfrenta a agentes atmosféricos y biológicos.</li><li>Repelente al agua.</li><li>Aplicación con pistola (manual, airless, airmix o robot).</li><li>Olor no agresivo durante la aplicación.</li><li>Poro abierto.</li><li>Los colores pueden transferirse.</li></ul><br><ul><li>Aplique el material sobre superficies limpias y secas que sean resistentes a la grasa, cera, aceite o cualquier otro producto que pueda evitar una adhesión adecuada.</li><br/><li>Agite antes de usar para mezclar bien el producto.</li><br/><li>Lije perfectamente la madera en bruto para una buena penetración y adhesión.</li><br/><li>Aplique con brocha, rodillo o pistola. Para inmersión, ajuste la viscosidad.</li><br/><li>Añada agua para reducir la viscosidad del producto.</li><br/><li>No aplique el producto a temperaturas inferiores a 12 ºC ni humedad superior al 85 %, ni sobre madera con más del 15 % de humedad.</li><br/><li>La intensidad del color depende del tipo de madera y del número de capas aplicadas.</li><br/><li>Herramienta: Pistola de mano, robot, electrostática, airless, airmix</li><br/><li>Disolvente: Agua</li><br/><li>Peso %: 5-10 %</li></ul><br><ul><li>El tiempo de secado se refiere a la circulación del aire y a las condiciones de humedad relativa que favorecen la evaporación gradual del agua.</li><br/><li>En caso de lluvia o humedad elevada, puede que aparezca una película blanca, que desaparecerá gradualmente a medida que el agua se evapore.</li><br/><li>Solo para uso profesional.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21264965.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/21264965.jpg4605094611384612564616432024-02-16T19:42:06+0000