Foco de trabajo LED POWERQUAD

Ref.: 0981180502
Ver todas las versiones

FOCO-TRAB-LED-POWERQUAD L-8000LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FOCO-TRAB-LED-POWERQUAD L-8000LM
Foco de trabajo LED POWERQUAD
La agradable y suave luz con poca sombra reduce la fatiga ocular
  • Panel LED con LED SMD de gran eficacia (> 130 lm/W)
  • La cubierta opalescente produce una luz de haz ancho y con menos reflejos
  • No es necesario cambiar la luz
  • Bajo consumo eléctrico
  • Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo
  • Ángulo de proyección con 6 formas de ajuste
  • 2 tomas de conexión a tierra de Mennekes
  • Cable BQ-F de poliuretano de excelente calidad con color de señalización rojo
  • Carcasa resistente a roturas e impactos
  • Producto fabricado en Alemania

Para uso en interiores y exteriores


Aprobado para las condiciones más exigentes.


Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Profundidad

128 mm
Más Información

Flujo luminoso

8000 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Nivel de potencia

80 W
Más Información

Diseño

Interruptor de luz, 2 enchufes (máx. 3 kW)
Más Información

Peso de la base de apoyo

20 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

Anchura

424 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

D
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tipo de cable

H07BQ-F3G1,5 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Flujo luminoso de la luminaria

10600 lm
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4200.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

453 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

424 x 453 x 128 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Declaración de conformidad EN

216024177.pdf

Catálogo General

0981180502

Ficha Técnica

32410995.pdf

Y120220120020000236864000a04479b
Scroll to top