Para uso en interiores y exteriores
Aprobado para las condiciones más exigentes.
Temperatura de funcionamiento mínima |
-20 °C |
Tipo de dispositivo |
502 |
Profundidad |
125 mm |
Flujo luminoso |
4000 lm |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Nivel de potencia |
40 W |
Diseño |
Interruptor de luz, 2 enchufes (máx. 3 kW) |
Peso de la base de apoyo |
20 g |
Longitud del cable de alimentación |
5 m |
Anchura |
300 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección I/Conexión a tierra con protección |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Clase de eficiencia energética |
D |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Tensión nominal máxima |
240 V/CA |
Tipo de cable |
H07BQ-F3G1,5 mm² |
Tensión nominal mínima |
220 V/CA |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Flujo luminoso de la luminaria |
5300 lm |
Temperatura de color |
5000 K |
Resistente a impactos |
IK08 |
Peso del producto (por artículo) |
2551.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
Altura |
320 mm |
Conector de enchufe |
1 toma de seguridad, 16 A |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-20 hasta 40 °C |
Anchura x altura x profundidad |
300 x 320 x 125 mm |
Tensión nominal mínima/máxima |
220 / 240 V/CA |
Catálogo General |
0981180501 |
Ficha Técnica |
32410995.pdf |
Y120220120020000236864000a04479b |