Luz de trabajo LED de 25 vatios

Ref.: 0981508028
Ver todas las versiones

FOCO-TRABAJO-LED-25W-2000LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FOCO-TRABAJO-LED-25W-2000LM
Luz de trabajo LED de 25 vatios
Luz de trabajo LED compacta y ligera con una excelente potencia lumínica
  • Equipado con interruptor de encendido/apagado, mango y cable H07RN-F resistente
  • Carcasa ABS resistente
  • Soporte ajustable
  • Soporte con orificio de montaje (M8) para montaje en trípode
  • No es necesario cambiar la bombilla
  • Bajo consumo eléctrico
  • Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Profundidad

50 mm
Más Información

Flujo luminoso

2000 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Nivel de potencia

25 W
Más Información

Longitud del cable de alimentación

2 m
Más Información

Anchura

204 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

F
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Conector clase de protección IP

IP 44
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F2x1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Temperatura de color

5700 K
Más Información

Longitud del cable

2 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información

Altura

208 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

204 x 208 x 50 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0981508028

Ficha Técnica

570996424.pdf
Scroll to top