Foco portátil LED, recargable, WLHS 1

Ref.: 0827820210
Ver todas las versiones

FOCO PORTATIL-BTRY-LED-WLHS1

Descripción

FOCO PORTATIL-BTRY-LED-WLHS1
Foco portátil LED, recargable, WLHS 1
Tecnología de doble haz: luz de enfoque (10°) y luz de reflector (90°)

Cinco modos de iluminación

Luz de foco 100 % (6 h – 250 m), luz de foco 50 % (11 h – 120 m), luz de reflector 100 % (6 h – 75 m), luz de reflector 50 % (11 h – 50 m), luz de reflector intermitente (16 h – 50 m)

  • Función de iluminación de emergencia
  • Se puede utilizar como luz de advertencia
  • Área de almacenamiento magnético debajo del cabezal de la lámpara
  • Cabezal de lámpara giratorio 110°
  • Base de carga con indicador de carga
  • Interruptor de mando giratorio fácil de usar para elegir los modos de iluminación
  • Pantalla LED de nivel de carga
  • Protección contra sobrecarga y protección contra descarga total
  • Base antideslizante
  • Materiales de la máxima calidad para trabajos profesionales

Producto apto para uso en interiores y exteriores.


Para uso por bomberos, servicios de rescate y seguridad, comercio e industria. Se puede utilizar como luz de advertencia de tráfico (conjuntamente con una tulipa difusora ámbar).


Alcance de suministro: Foco portátil LED WLHS 1, base de carga, fuente de alimentación enchufable de 230 V, adaptador de carga para vehículo de 12/24 V, tulipa difusora ámbar


No apto para zonas explosivas.

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Período luminoso de luz piloto

6 h
Más Información

Período luminoso de luz principal

6 h
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Período luminoso

6 h
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Flujo luminoso

1040 lm
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Alcance de iluminación

250 m
Más Información

Longitud

121 mm
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Tensión mínima de carga de automóviles

12 V/CC
Más Información

Peso de la base de apoyo

15 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1800 mm
Más Información

Anchura

119 mm
Más Información

Tensión máxima de carga de automóviles

24 V/CC
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 54
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Tiempo de iluminación, luz principal en modo intermitente

16 h
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

8 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

50 °C
Más Información

Tiempo de carga

9 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

360 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

8000 mAh
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

mini DC
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1936.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

319 mm
Más Información

Tensión de salida

7.4 V/CC
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión mínima/máxima de carga de automóviles

12-24 V/CC
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-25 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

121 x 119 x 319 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top