Luz LED de marcha atrás ECE R23, 12 V/24 V

Ref.: 081245 322
Ver todas las versiones

FOCO-MARCHA-ATRAS-9LED-1300LUMEN

Descripción

FOCO-MARCHA-ATRAS-9LED-1300LUMEN
Luz LED de marcha atrás ECE R23, 12 V/24 V
  • Con autorización para montaje en los laterales y la parte trasera (de conformidad con la norma ECE R23)
  • Insensible a vibraciones intensas

Profundidad

74 mm
Más Información

Flujo luminoso

1300 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Nivel de potencia

15 W
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Formulario

Cuadrado
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Tensión nominal máxima

50 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Material de la lente del faro

Plástico
Más Información

Tensión nominal mínima

10 V/CC
Más Información

Número de LED

9 Uds
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

344.000 g
Más Información

Altura

74 mm
Más Información

Longitud x anchura

100 x 100 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

10 / 50 V/CC
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top