La lámpara se puede cargar a través de la red eléctrica o en el vehículo.
Gracias al sistema independiente de gestión de la batería, la lámpara también se puede utilizar cuando el cable de carga está conectado y la lámpara se está cargando = doble uso.
Propiedades:
Batería de iones de litio de 7,2 V, 7800 mAh
Temperatura de funcionamiento mínima |
-10 °C |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Profundidad |
108 mm |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
Sí |
Material |
ALU |
Período luminoso máximo |
6 h |
Período luminoso mínimo |
2.5 h |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) |
80 |
Tipo de lámpara |
LED |
Flujo luminoso máximo |
2500 lm |
Nivel de potencia |
25 W |
Longitud del cable de alimentación |
3 m |
Anchura |
218 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Tipo de protección IP, lámpara |
IP 65 |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Tipo de cable |
H07RN-F2x1,0 mm² |
Clase de protección de la lámpara |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Temperatura de funcionamiento máxima |
35 °C |
Peso de la batería recargable/batería |
285 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
7800 mAh |
Temperatura de color |
6000 K |
Tipo de conexión |
Conector de seguridad |
Resistente a impactos |
IK08 |
Tensión nominal |
8.4 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
3000.000 g |
Tipo de conector macho |
EF |
Altura |
287 mm |
Conector de enchufe |
1 toma de seguridad, 16 A |
Flujo luminoso mínimo |
1000 lm |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Flujo luminoso mínimo/máximo |
1000 / 2500 lm |
Anchura x altura x profundidad |
218 x 287 x 108 mm |
Período luminoso mínimo/máximo |
2,5-6 h |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-10 hasta 35 °C |
Manual instrucciones |
575220547.pdf |
Declaración de conformidad CE |
640911347.pdf |
Catálogo General |
0981509125 |
Ficha Técnica |
32410992.pdf |
Y12023091102000094465670796e489e |