Pistola de espuma PURlogic® Premiumpress 1-C

Ref.: 0891152600
Ver todas las versiones

FMGUN-1C-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Descripción

FMGUN-1C-PURLOGIC-PREMIUMPRESS
Pistola de espuma PURlogic® Premiumpress 1-C
Pistola de espuma de alta calidad y con forma ergonómica para aplicar espumas de PU de 1 componente
  • Tope: no se producen escapes de espuma sin control.
  • Empuñadura ergonómica con revestimiento de goma para una sujeción cómoda y firme
  • La cantidad de espuma dispensada se puede ajustar de forma variable, lo que permite un patrón de pulverización limpio
  • Boquilla cónica ideal para puntas de extensión para juntas estrechas

Ajuste el flujo de material con el tornillo de dispensación que hay en la parte trasera de la pistola: Si lo gira hacia la derecha, la salida de espuma es menor; si lo gira hacia la izquierda, la salida de espuma es mayor. Verifique cuál es el ajuste que ofrece un resultado óptimo.


La pistola se utiliza para aplicar espuma de poliuretano de 1 componente. Pueden usarse todas las espumas para pistolas disponibles en el mercado en aerosoles con adaptador roscado estándar. Al poder ajustar de manera precisa la cantidad de espuma de PU, la pistola se puede usar para una dispensación controlada y el relleno personalizado de juntas, lo cual permite una instalación precisa y segura.

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

842420000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

524.000 g
Más Información
Scroll to top