Kit de enjuague para sistemas de aire acondicionado para vehículos/vehículos comerciales

Ref.: W067100010
Ver todas las versiones

FLUSHING KIT CON ADAPTADORES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLUSHING KIT CON ADAPTADORES
Kit de enjuague para sistemas de aire acondicionado para vehículos/vehículos comerciales
FK500
Para sistemas de aire acondicionado de turismos y vehículos comerciales con refrigerantes R1234yf y R134a

El sistema de aire acondicionado completo del vehículo se limpia purgando el circuito de refrigerante

Uso excepcionalmente sencillo y aplicación rápida

  • Limpieza totalmente automática del circuito en dirección contraria a la del flujo del sistema de A/A con refrigerante líquido. Se requieren los adaptadores del Flushing Kit.
  • Caudal muy alto durante el purgado y, por tanto, una limpieza muy eficaz del sistema de A/A.
  • 1 microfiltro que se puede sustituir fácilmente después de 5 ciclos

Versatilidad para una gran variedad de necesidades

  • Para refrigerantes R134a y R1234yf
  • También se utiliza para aires acondicionado con diferentes conexiones roscadas

Rentable: bueno para el medio ambiente

  • El refrigerante reciclado se puede reutilizar
  • No es necesario desechar el refrigerante reciclado

Incluye:

  • Adaptadores del Flushing Kit
  • Adaptador para los diferentes refrigerantes
  • Adaptador para diversas conexiones roscadas
  • 1 microfiltro

El kit de enjuague está conectado entre la unidad de mantenimiento de aire acondicionado y el sistema de aire acondicionado del vehículo (en lugar del compresor) con los adaptadores adecuados.


Limpia el circuito del aire acondicionado


  • La sustitución del compresor requiere limpiar todo el sistema de aire acondicionado del vehículo y sustituir el aceite.

  • Es necesario enjuagar el climatizador con refrigerantes para eliminar el aceite y los contaminantes del sistema.

Los compresores del sistema de aire acondicionado no se pueden purgar y deben retirarse.



Para purgar todo el circuito de aire acondicionado del vehículo, las conexiones de alta y baja presión del compresor deben puentearse mediante adaptadores.



Accesorios necesarios: Los números de artículo de los sets de adaptadores del Flushing Kit para los tipos de compresores y vehículos respectivos se pueden encontrar en la descripción general del conjunto de adaptadores.



Después de purgar el sistema de aire acondicionado, siempre se deben sustituir el secador del filtro y la válvula de expansión.


Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11170.000 g
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Catálogo General

W067100010

Ficha Técnica

32411127.pdf