Luz LED interior 12 V

Ref.: 096380 843
Ver todas las versiones

FLT17 LAMPARA INT. 12V LED IMANT. 305MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLT17 LAMPARA INT. 12V LED IMANT. 305MM
Luz LED interior 12 V
Para iluminar el interior del vehículo
  • Con interruptor de encendido/apagado
  • Cable de conexión de 1 metro; cable doble con extremos abiertos

Material

ALU
Más Información

Flujo luminoso

260 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Nivel de potencia

3 W
Más Información

Diseño

Fijación magnética
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Color

Plata
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Número de LED

30 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

35000 h
Más Información

Material de la cubierta

Plástico
Más Información

Temperatura de color

4500 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.096 kg
Más Información

Altura

16.2 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

096380843

Ficha Técnica

32411619.pdf
Scroll to top