Fusible plano MINI Silver

Ref.: 073130004
Ver todas las versiones

FLPSHINFSE-MINI-MAGENTA-4A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLPSHINFSE-MINI-MAGENTA-4A
Fusible plano MINI Silver
Versión con revestimiento de plata para una mejor reflexión del calor

Calidad de fabricante de piezas originales


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

4 A
Más Información

Formulario

F
Más Información

Color

Rosa
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Plateado
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Normas

DIN 72581
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

073130004

Ficha Técnica

32408193.pdf
Scroll to top