Disco abrasivo laminado

Ref.: 0578930325
Ver todas las versiones

FLPDISC-SP-0578930324-BIGPACK

Descripción

FLPDISC-SP-0578930324-BIGPACK

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del reverso

Lino
Más Información

Código del sistema armonizado

680510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.700 g
Más Información