Diseño |
Abovedado |
Máxima velocidad de rotación |
13300 U/min(rpm) |
Color |
Verde |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Material del disco de soporte |
Tejido de vidrio |
Tamaño del grano |
60 |
Diámetro |
115 mm |
Material del medio abrasivo |
Corindón de circonio |
Material a procesar |
Acero inoxidable |
Material del reverso |
Tejido de algodón |
Código del sistema armonizado |
680530000000 |
Peso del producto (por artículo) |
72.700 g |
Catálogo General |
0579430317 |
Ficha Técnica |
32405537.pdf |