Disco abrasivo laminado para acero inoxidable

Ref.: 0578312542
Ver todas las versiones

FLPDISC-0578312540-BIGPACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLPDISC-0578312540-BIGPACK

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.510 g
Más Información

Catálogo General

0578312542

Ficha Técnica

32405537.pdf