Disco laminado de desbaste Flexi-Disc

Ref.: 0578711536
Ver todas las versiones

FLPDI-FLEX-ZC-CLTH-SR-G36D115X22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLPDI-FLEX-ZC-CLTH-SR-G36D115X22

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

36
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Catálogo General

0578711536

Ficha Técnica

32405546.pdf

Ficha Técnica

32405547.pdf