Manguera de ducha

Ref.: 0888910015
Ver todas las versiones

FLEXO INOX CROMADO L:1,50M ANTITORSIÓN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLEXO INOX CROMADO L:1,50M ANTITORSIÓN
Manguera de ducha
Premium
Manguera de ducha de acero inoxidable

Material

PE
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud

1.5 m
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

239.000 g
Más Información

Material/surface

PE - polietileno/ACABADO de acero inoxidable
Más Información

Catálogo General

0888910015

Ficha Técnica

32408543.pdf
Scroll to top