Grapa de fijación para flejes, fosfatada

Ref.: 0899713170
Ver todas las versiones

FLEJES-(F.STRPSYS-SPANNFIX)-PHR-L29,5

Descripción

FLEJES-(F.STRPSYS-SPANNFIX)-PHR-L29,5

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

29.5 mm
Más Información

Anchura

27.0 mm
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Número de insertos de correa

500 Uds
Más Información

Espesor de material

5.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.800 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información