Tenga en cuenta que la tira se desgarra una vez alcanzado el valor de carga de ruptura. Deben tenerse en cuenta las vibraciones y las cargas de la ubicación, al igual que el factor de seguridad correspondiente necesario.
Distancia entre orificios |
15 mm |
Material |
PE |
Longitud |
10 m |
Diseño |
Revestimiento de plástico, sellado con calor |
Anchura |
19 mm |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro del orificio |
6.3 mm |
Fuerza de carga máxima |
1250 N |
Sin silicona |
Sí |
DIN |
52218 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Espesor de material |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
108.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Normas |
DIN 52218 |
Catálogo General |
0972019 |
Ficha Técnica |
32408466.pdf |