Grapa de fijación para flejes, fosfatada

Ref.: 0899713160
Ver todas las versiones

FLEJE-(F.STRPSYS-SPANNFIX)-PHR-L22

Descripción

FLEJE-(F.STRPSYS-SPANNFIX)-PHR-L22
Grapa de fijación para flejes, fosfatada
Para el sistema de flejes Spannfix

La máxima estabilidad del sistema junto con una cinta de tejido de poliéster

Gracias a una superficie más rugosa

Fijación sencilla

  • Se pueden volver a apretar fácilmente si disminuye el volumen de mercancías embaladas
  • No se aflojan, incluso durante largos periodos de almacenamiento

Estas grapas se pueden reutilizar

Excelente relación calidad/precio


Con los flejes de poliéster Spannfix, incluso las piezas grandes y pesadas (tubos, andamios, madera, piedra natural, mercancías paletizadas, etc.) se pueden flejar de forma rápida y segura. Los flejes también son ideales para agrupar todo tipo de mercancías sobre la superficie de carga.


  • Puede que las cargas sujetas a impactos requieran flejes adicionales.

  • Cuando amarre mercancías agrupadas sobre una superficie de carga, las cargas deben estar firmemente fijadas con alfombrillas antideslizamiento y correas de sujeción.

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

19.5 mm
Más Información

Anchura de la banda

19 mm
Más Información

Número de insertos de correa

1000 Uds
Más Información

Espesor de material

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.600 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top