Fixoblue

Ref.: 0893700004

FIXOBLUE-FIJADOR-DE-RAYAS-AZULETE-5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIXOBLUE-FIJADOR-DE-RAYAS-AZULETE-5KG
Fixoblue
Fijador acrílico para las alineaciones realizadas con azulete
  • Buena adherencia entre la superficie tratada y la pintura de acabado.
  • Resistencia al álcalis (cementofibrocemento).
  • Resistencia a la lluvia y mojado.
  • Sellador de gran poder de penetración en soportes porosos.
  • Fijación de materiales disgregados sobre cemento, yeso, temple, perlita y substratos en mal estado.
  • Especial para la fijación y conservación de señales dealineación empleadas en la construcción.
  • Apto para mejorar la adherencia en paredes exteriores e interiores con cal, antes de proceder al pintado con pinturas al agua.

Si se aplica con pistola, usar mascarilla y prever buena renovación de aire.


Mantener lejos del alcance de los niños.


Tapar después de usarlo.


Conservar en su envase original cerrado y almacenado en recinto cerrado entre +5ºC y +40ºC.


Antes de la aplicación, remover el contenido, hasta su homogeneización.


Condiciones ambientales de aplicación entre +5ºC y +40ºC.


Evitar la aplicación con lluvia inmediata (2 a 3 horas).


Eliminar la suciedad, materiales y partículas gruesas mal adheridas


Las herramientas y manos sonfácilmente limpiables con agua abundante.


En caso que se hayan secado los utensilios, lavar con alcohol o disolvente universal.


Adecuado para la fijación de superficies de cemento, yesos y temple polvorientos y/o disgregados.


Fijación de azulete, evitando el manchado de superficies vecinas.


Ideal para la protección durante toda la obra de las alineaciones realizadas con tiralíneas.


Para una mejor aplicación, rociar con pulverizador sobre las línea marcadas y dejar secar.


No ingerir alimentos durante el uso.


No aplicar sobre superficies engrasadas o hidrofugadas


Evitar el contacto prolongado con la piel.

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0893700004

Ficha Técnica

32406045.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504807.PDF
Scroll to top