Conector de argolla, unidades métricas

Ref.: 0866111418
Ver todas las versiones

RACOR ORIENTABLE METRICO 1/4 X 18MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ORIENTABLE METRICO 1/4 X 18MM
Conector de argolla, unidades métricas
Unidades métricas
  • Conector de argolla RNM en unidades métricas para tornillo para máquinas
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M18
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Catálogo General

0866111418

Ficha Técnica

649562049.pdf
Scroll to top