Conector de argolla, unidades métricas

Ref.: 0866111820
Ver todas las versiones

RACOR ORIENTABLE METRICO 1/2 X 20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ORIENTABLE METRICO 1/2 X 20MM
Conector de argolla, unidades métricas
Unidades métricas
  • Conector de argolla RNM en unidades métricas para tornillo para máquinas
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M20
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Catálogo General

0866111820

Ficha Técnica

649562049.pdf
Scroll to top