Conectores de argolla BSP

Ref.: 0866121608
Ver todas las versiones

RACOR ORIENTABLE BSP 3/8 - 1/4"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ORIENTABLE BSP 3/8 - 1/4"
Conectores de argolla BSP
Pulgadas
  • Conector de argolla RNR BSP para tapones roscados huecos (pernos de tipo banjo)
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Catálogo General

0866121608

Ficha Técnica

649562049.pdf
Scroll to top