VÁSTAGO 90° 5/16 X T.8

Ref.: 0866195102

VÁSTAGO 90° 5/16 X T.8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁSTAGO 90° 5/16 X T.8

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Paso

8 mm
Más Información

Conexión de tubo

8L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

Catálogo General

0866195102

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top