Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175113

VÁSTAGO DIR.1 X T.28

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁSTAGO DIR.1 X T.28
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Longitud

94.5 mm
Más Información

Paso

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175113

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top