Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175117

VÁSTAGO DIR.1 X T.22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁSTAGO DIR.1 X T.22
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Conexión de tubo

22L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175117

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top