Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175109

VÁSTAGO DIR.1/2 X T.18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁSTAGO DIR.1/2 X T.18
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Paso

18 mm
Más Información

Conexión de tubo

18L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175109

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top