Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175106

RACOR ESPIGA LISA RECTA 3/815MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA RECTA 3/815MM
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Longitud

63.8 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Paso

15 mm
Más Información

Conexión de tubo

15L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175106

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top