Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Ref.: 0866185101

RACOR ESPIGA LISA 45º 1/4X8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 45º 1/4X8MM
Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Longitud

73.5 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Paso

8 mm
Más Información

Conexión de tubo

8L/S
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

0866185101

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top