VÁSTAGO 45° 1/4 X T.6

Ref.: 0866185100

VÁSTAGO 45° 1/4 X T.6

Descripción

VÁSTAGO 45° 1/4 X T.6

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Paso

6 mm
Más Información

Conexión de tubo

6L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información
Scroll to top