VÁSTAGO 90° 3/8 X T.10

Ref.: 0866195104

VÁSTAGO 90° 3/8 X T.10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁSTAGO 90° 3/8 X T.10

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Diámetro del tubo

10 mm
Más Información

Longitud

64.5 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

31.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

12L
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Altura

38.0 mm
Más Información

Catálogo General

0866195104

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top