Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Ref.: 0866185111

RACOR ESPIGA LISA 45º 3/4X22MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 45º 3/4X22MM
Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Longitud

119 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Paso

22 mm
Más Información

Conexión de tubo

22L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Catálogo General

0866185111

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top