VÁSTAGO 45° 5/8 X T.18

Ref.: 0866185110

VÁSTAGO 45° 5/8 X T.18

Descripción

VÁSTAGO 45° 5/8 X T.18

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Longitud

109.5 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Paso

18 mm
Más Información

Conexión de tubo

18L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información
Scroll to top