Racor a presión

Ref.: 0866335506

HEMBRA 90° ORFS-5/16 - 11/16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEMBRA 90° ORFS-5/16 - 11/16
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORFS de 90°
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

11/16 pulgada 16UNF
Más Información

Longitud

62.5 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

32.3 mm
Más Información

Paso

11/16 in
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Altura

35.1 mm
Más Información

Catálogo General

0866335506

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top