Racor a presión

Ref.: 0866315504

HEMBRA DIR.ORFS-5/16 - 9/16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEMBRA DIR.ORFS-5/16 - 9/16
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

9/16 pulgada 18UNF
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Catálogo General

0866315504

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top