Racor de presión en metrico

Ref.: 0866270620
Ver todas las versiones

RACOR MACHO KOMATSU 3/8"(10)X20X1,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO KOMATSU 3/8"(10)X20X1,5MM
Racor de presión en metrico
BASE KOMATSU DE 60°
Base macho Komatsu
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 60°
  • JIS B8363
  • Sin cinc-níquel

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M20 x 1,5
Más Información

Longitud

68.1 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

34.6 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Catálogo General

0866270620

Ficha Técnica

98470708.pdf
Scroll to top