Racor para brida

Ref.: 0866972418

BRIDA RECTA SAE9000 1"(25)-1"1/4 54

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA RECTA SAE9000 1"(25)-1"1/4 54
Racor para brida
SERIE SUPERCAT
Brida, FL9 recta
  • Serie SUPERCAT = 9000 PSI
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de la brida

14.2 mm
Más Información

Diámetro de la brida

54.0 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Catálogo General

0866972418

Ficha Técnica

648127974.pdf
Scroll to top