Racor para brida

Ref.: 0866812816

BRIDA 90° SAE 6000 1.1/4 - 1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 90° SAE 6000 1.1/4 - 1
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 6000
Brida, FL6 90
  • SAE J518
  • Serie 6000 = 6000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Grosor de la brida

9.5 mm
Más Información

Diámetro de la brida

47.6 mm
Más Información

Longitud

138.5 mm
Más Información

Tamaño

20
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 32
Más Información

Longitud 2

78.5 mm
Más Información

Paso

1-1/4 in
Más Información

Diámetro nominal

31 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Altura

74.0 mm
Más Información

Catálogo General

0866812816

Ficha Técnica

98470709.pdf
Scroll to top