Racor para brida

Ref.: 0866812210

BRIDA 90º SAE6000 3/4"(20)-1/2 31,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 90º SAE6000 3/4"(20)-1/2 31,7
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 6000
Brida, FL6 90
  • SAE J518
  • Serie 6000 = 6000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Grosor de la brida

7.8 mm
Más Información

Diámetro de la brida

31.7 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1/2 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Peso del producto (por artículo)

370.000 g
Más Información

Catálogo General

0866812210

Ficha Técnica

649569286.pdf
Scroll to top