Racor para brida

Ref.: 0866802206

BRIDA 45° SAE 6000 5/8 - 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 45° SAE 6000 5/8 - 1/2
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 6000
Brida, FL6 de 45°
  • SAE J518
  • Serie 6000 = 6000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Grosor de la brida

7.8 mm
Más Información

Diámetro de la brida

31.7 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1/2 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

470.000 g
Más Información

Catálogo General

0866802206

Ficha Técnica

98470709.pdf
Scroll to top