Racor para brida

Ref.: 0866792206

FITT-HYDR-FLG-SAE6000-SFS-6-DN16-1/2IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FITT-HYDR-FLG-SAE6000-SFS-6-DN16-1/2IN
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 600
Brida, FL6 recta
  • SAE J518
  • Serie 6000 = 6000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Grosor de la brida

7.8 mm
Más Información

Diámetro de la brida

31.7 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1/2 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

0866792206

Ficha Técnica

98470709.pdf
Scroll to top