Racor para brida

Ref.: 0866442816

BRIDA 45° SAE 3000 1.1/4 - 1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 45° SAE 3000 1.1/4 - 1
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida FL3 de 45°
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Grosor de la brida

8.0 mm
Más Información

Diámetro de la brida

44.5 mm
Más Información

Longitud

145.5 mm
Más Información

Tamaño

20
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 32
Más Información

Longitud 2

85.5 mm
Más Información

Paso

1-1/4 in
Más Información

Diámetro nominal

31 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Altura

31.5 mm
Más Información

Catálogo General

0866442816

Ficha Técnica

98470709.pdf
Scroll to top