Racor para brida

Ref.: 0866422004

BRIDA DIR.SAE 3000 1/2 - 5/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA DIR.SAE 3000 1/2 - 5/8
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida, FL3 recta
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • No hay junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Grosor de la brida

6.7 mm
Más Información

Diámetro de la brida

34.0 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

5/8 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Catálogo General

0866422004

Ficha Técnica

98470709.pdf
Scroll to top