Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866076638
Ver todas las versiones

RACOR HEMBRA L. DKOS 1"1/2-52X2-38S 24º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. DKOS 1"1/2-52X2-38S 24º
Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
- Modelo recto
Base hembra DKOS
  • Serie pesada
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Material

ST/ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M52 x 2
Más Información

Anchura nominal DN

DN 38
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Catálogo General

0866076638

Ficha Técnica

98470698.pdf
Scroll to top